Aldes - Caisson piquage galvanisé - Diamètre 355/500 mm - 11093605


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 355 mm
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 500 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280936053
Réf. Sonepar
00046093605
Réf. Fournisseur
11093605
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
355 mm
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
500 mm
avec joint prémonté:
Non
Les Atouts de l'article:
Application :> Caisson piquage terrasse ou Té souche diamètre 355/500 mm> Spécifique aux colonnes débouchants en combles ou en terrasses pour lesquelles le relevé d'étanchéité est réalisé avant la pose du caisson piquageDescription :> Caisson piquage en acier galvanisé diamètre 355/500 mm> Jonc d'arrêt sur le corps pour maintenir le bouchon en position stable: limite les risques de fuites> Encombrement réduit pour une installation facilitée