Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aldes - Caisson piquage galvanisé - Diamètre 400/560 mm - 11093628

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 400 mm

  • forme de finition - autre

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 560 mm

  • avec joint prémonté - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280936282

Réf. Sonepar

00046093628

Réf. Fournisseur

11093628

Marque

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

400 mm

forme de finition:

autre

diamètre nominal conduite raccordement 2:

560 mm

avec joint prémonté:

Non

Caisson piquage galvanisé - Diamètre 400/560 mm - Spécifique aux colonnes débouchants en combles ou en terrasses pour lesquelles le relevé d'étanchéité est réalisé avant la pose du caisson-piquage

Les Atouts de l'article:

Application :> Caisson piquage terrasse ou Té souche diamètre 400/560 mm> Spécifique aux colonnes débouchants en combles ou en terrasses pour lesquelles le relevé d'étanchéité est réalisé avant la pose du caisson piquageDescription :> Caisson piquage en acier galvanisé diamètre 400/560 mm> Jonc d'arrêt sur le corps pour maintenir le bouchon en position stable: limite les risques de fuites> Encombrement réduit pour une installation facilitée