Aldes - Caisson piquage terrasse galvanisé - Diamètre 125/250 mm - 11094871

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 125 mm

  • forme de finition - pièce en T

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 250 mm

  • avec joint prémonté - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280948711

Réf. Sonepar

00046094871

Réf. Fournisseur

11094871

Marque

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

125 mm

forme de finition:

pièce en T

diamètre nominal conduite raccordement 2:

250 mm

avec joint prémonté:

Non

Caisson piquage terrasse galvanisé - Diamètre 125/250 mm - Spécifique aux colonnes débouchants en terrasses pour lesquelles le relevé d'étanchéité est réalisé après la pose du caisson-piquage

Les Atouts de l'article:

Application :> Caisson piquage terrasse ou Té souche diamètre 125/250 mm> Spécifique aux colonnes débouchants en combles ou en terrasses pour lesquelles le relevé d'étanchéité est réalisé après la pose du caisson piquageDescription :> Caisson piquage en acier galvanisé diamètre 125/250 mm> Jonc d'arrêt sur le corps pour maintenir le bouchon en position stable: limite les risques de fuites> Encombrement réduit pour une installation facilitée