Aldes - Capteur CO2 0-2000 ppm COV - Signal sortie 0-10 V - Communication sans fil LoRa - 11017167

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - capteur de CO2

  • mode de pose - encastré

  • signal acoustique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280171676

Réf. Sonepar

00046017167

Réf. Fournisseur

11017167

Marque

Aldes

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

capteur de CO2

mode de pose:

encastré

signal acoustique:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Non

avec DCF77:

Non

avec chauffage:

Non

entrée analogique:

Non

station météo:

Non

Capteur de CO2 & COV - 0-2000 ppm - Signal de sortie 0-10 V - Alimentation 24 V - Autocalibration - Détection infrarouge - Hauteur d'installation entre 1,5 et 3,5 m - Installation murale - Communication sans fil LoRa

Les Atouts de l'article:

> Détection de la concentration en CO2 dans un local pour adapter les débits de ventilation à la présence> Détection infrarouge conforme à l'arrêté du 27/12/2022 pour la surveillance de la QAI dans les établissements scolaires> Plage de mesure : 0-5000 ppm> Plage de pilotage : 0-2000 ppm> Signal de sortie : 0-10 V> Communication sans fil LoRa> Possibilité de connecter le capteur à la plateforme web de suivi associée afin de suivre et analyser les mesures> Possibilité de rédiger les rapports réglementaires sur la plateforme de suivi> Alimentation en 24 V> Positionnement mural de 1,5 à 3,5 m du sol