Aldes - Capteur CO2 MOD du système de régulation de débit VMT sous avis technique - 11017136

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - capteur de CO2
mode de pose - encastré
système de bus KNX-radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Système VMT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3542280171362
Réf. Sonepar
00046017136
Réf. Fournisseur
11017136
Marque
Aldes
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
capteur de CO2
mode de pose:
encastré
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
avec chauffage:
Non
entrée analogique:
Non
Les Atouts de l'article:
> Il permet de mesurer des concentrations de CO2 dans un local. > Le principe est une mesure d'absorption des rayons infrarouges afin d'en déterminer une concentration dans un local. La mesure de CO2 n'est pas affectée par la poussière et la vapeur d'eau. > La plage de mesure du capteur est 0 à 2000 ppm. > Seuil de déclenchement : 1100 ppm par défaut (sous Avis Technique). - Seuil réglable entre 700 et 1700 ppm par pas de 200 ppm via un commutateur (hors Avis Technique). > Le signal de sortie est proportionnel à la concentration ambiante mesurée. > Temps de réponse < 7 minutes. > Consommation du capteur : 500 mA.


