Aldes - Capteur présence OPTIC MOD du système de régulation de débit sous avis technique - 11017135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - encastré
système de bus KNX-radio - Non
système de bus radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Système VMT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3542280171355
Réf. Sonepar
00046017135
Réf. Fournisseur
11017135
Marque
Aldes
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
encastré
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
station météo:
Non
Les Atouts de l'article:
• Le système VMT Mod régule automatiquement le débit d'air en fonction de l'occupation des pièces et donc en fonction des besoins pour économiser de l'énergie en cas d'inoccupation (déperditions thermiques liées au chauffage ou au rafraîchissement) et pour maintenir une bonne qualité d'air en cas de présence. • Dans le système VMT, le capteur OPTIC MOD détecte la présence dans une pièce grâce à sa lentille de Fresnel. • Valorisation possible dans les calculs thermiques grâce à l'Avis Technique N°14.5/16-2185. • Gain jusqu'à 66% pour le calcul thermique. • Hauteur installation maximale au plafond de 3,5m et au mur de 2,5m.



