Aldes - Carton 12m Algaine isolée D125 - 11091185

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du conduit - 125 mm

  • qualité du matériau - autre

  • avec joint prémonté - Non

  • longueur raccordement 2 - 12000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

Réseaux plastiques et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

3542280911852

Réf. Sonepar

00046091185

Réf. Fournisseur

11091185

Réf. Commerciale

Aldes

diamètre nominal du conduit:

125 mm

qualité du matériau:

autre

avec joint prémonté:

Non

longueur raccordement 2:

12000 mm

Carton 12m Algaine isolée D125, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle

Les Atouts de l'article:

Application :> Conduits souples plastique pour réseau de ventilation simple-flux et double flux en maison individuelle neuf ou rénovation.Description :> Economique,> Stockage et transport facile,> Cutter nécessaire pour découper,> Emballage dans un carton.