Aldes - Carton 12m Algaine isolée D80 - 11091184


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 80 mm
qualité du matériau - autre
avec joint prémonté - Non
longueur raccordement 2 - 12000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Réseaux plastiques et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3542280911845
Réf. Sonepar
00046091184
Réf. Fournisseur
11091184
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre nominal du conduit:
80 mm
qualité du matériau:
autre
avec joint prémonté:
Non
longueur raccordement 2:
12000 mm
Les Atouts de l'article:
Application :>Conduits souples plastique pour réseau de ventilation simple-flux et double flux en maison individuelle neuf ou rénovation.Description :> Economique,> Stockage et transport facile,> Cutter nécessaire pour découper,> Emballage dans un carton.