Aldes - Carton de 6 m Algaine alu renforcée Ø 80 mm - 11091648

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Carton de 6 m Algaine alu renforcée  Ø 80 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • diamètre nominal du conduit - 80 mm

  • qualité du matériau - autre

  • avec joint prémonté - Non

  • longueur raccordement 2 - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

Réseaux plastiques et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

3542280916482

Réf. Sonepar

00046091648

Réf. Fournisseur

11091648

Réf. Commerciale

Aldes

matériau:

aluminium

diamètre nominal du conduit:

80 mm

qualité du matériau:

autre

avec joint prémonté:

Non

longueur raccordement 2:

600 mm

Carton de 6 m Algaine alu renforcée Ø 80 mm. Conduit souple renforcé en aluminium. Pour la maison individuelle.

Les Atouts de l'article:

Application :> Conduit souple renforcé en aluminium, pour réseau de ventilation simple-flux et double flux en maison individuelle neuf ou rénovation.Description :> Matières : gaine en aluminium> Renforcée : spires rapprochées (20 mm d'écart) pour plus de résistance à l'écrasement,> Diamètre : 80 mm,> Longueur : 6 m, > Economique,> Stockage et transport facile,> Cutter nécessaire pour découper,> Emballage dans un carton.