Aldes - Cartouche coupe feu CT1 diamètre 200mm EI60S - 11040453

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Cartouche coupe feu CT1 diamètre 200mm EI60S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du conduit - 200 mm

  • diamètre clapet coupe-feu - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3542280404538

Réf. Sonepar

00046040453

Réf. Fournisseur

11040453

Marque

Aldes

diamètre nominal du conduit:

200 mm

diamètre clapet coupe-feu:

200 mm

Cartouche coupe-feu / clapet terminal CT1 de diamètre 200mm, avec degré coupe feu EI60S (1 heure), sur mur et dalle.

Les Atouts de l'article:

Application : > Dispositifs d’obturation installés dans le réseau de conduits des systèmes de ventilation. Description : > Clapet pouvant être équipé d'un ou deux contacts de fin de course. > Les clapets coupe-feu peuvent être installés dans les structures antifeu en position verticale ou horizontale. > Modèle à commande mécanique avec fusible thermique."