Aldes - Cartouche coupe feu CT2 diamètre 100mm EI120S - 11040454

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Cartouche coupe feu CT2 diamètre 100mm EI120S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du conduit - 100 mm

  • diamètre clapet coupe-feu - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3542280404545

Réf. Sonepar

00046040454

Réf. Fournisseur

11040454

Marque

Aldes

diamètre nominal du conduit:

100 mm

diamètre clapet coupe-feu:

100 mm

Cartouche coupe-feu / clapet terminal CT2 de diamètre 100mm, avec degré coupe feu EI120S (2 heures) sur mur et EI90S (1 heure 30) en dalle.

Les Atouts de l'article:

Application : > Dispositifs d’obturation installés dans le réseau de conduits des systèmes de ventilation. Description : > Clapet pouvant être équipé d'un ou deux contacts de fin de course. > Les clapets coupe-feu peuvent être installés dans les structures antifeu en position verticale ou horizontale. > Modèle à commande mécanique avec fusible thermique."