Aldes - Centrale C.Axpir® Digital - 11071151
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542281233687
Réf. Sonepar
00046123368
Réf. Fournisseur
11071151
Marque
Aldes
Centrale d'aspiration C.Axpir® Dynamic
Les Atouts de l'article:
> Application :- maison individuelle - neuf et grosse rénovation,- centrale à placer en garage, local technique, cellier ou en placard.> Description :- motorisation : 1 moteur de 1700W,- aspiration cyclonique, cuve de 28 litres (6 mois à 1 an d'autonomie en utilisation normale) et filtration par sac en option,- raccordement basse tension pour les prises et le raccordement de la plinthe ramasse-miettes,- distance maximum entre centrale et prise la plus éloignée : 155 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 51 mm, 55 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 44 mm,- distance maximum entre centrale et prise la plus éloignée en cas de raccordement de la centrale à un réseau de refoulement externe : 127 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 51 mm, 45 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 44 mm,- dimensions : LxHxP : 400x960x380mm,- poids : 16kg.
Les Atouts de l'article:
> Application :- maison individuelle - neuf et grosse rénovation,- centrale à placer en garage, local technique, cellier ou en placard.> Description :- motorisation : 1 moteur de 1700W,- aspiration cyclonique, cuve de 28 litres (6 mois à 1 an d'autonomie en utilisation normale) et filtration par sac en option,- raccordement basse tension pour les prises et le raccordement de la plinthe ramasse-miettes,- distance maximum entre centrale et prise la plus éloignée : 155 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 51 mm, 55 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 44 mm,- distance maximum entre centrale et prise la plus éloignée en cas de raccordement de la centrale à un réseau de refoulement externe : 127 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 51 mm, 45 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 44 mm,- dimensions : LxHxP : 400x960x380mm,- poids : 16kg.


