Aldes - Chauffe-eau thermodynamique T.Flow Nano 100 L connecté pour logement collectif - 11023397

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - monobloc

  • capacité nominale - 105 l

  • source de chaleur - air sortant

  • possibilité de gainage - Oui

  • montage mural - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280233978

Réf. Sonepar

00046023397

Réf. Fournisseur

11023397

Réf. Commerciale

Aldes

modèle:

monobloc

capacité nominale:

105 l

source de chaleur:

air sortant

possibilité de gainage:

Oui

montage mural:

Oui

montage au sol:

Non

tension de raccordement:

230 V

sortie d'air orientable:

Non

auto-apprentissage:

Non

température max. de l'eau:

65 °C

revêtement de la cuve:

acier émaillé

protection de l'anode:

titane + magnesium

charge en fluide réfrigérant:

580 kg

profil de soutirage:

M

hauteur:

1311 mm

largeur:

566 mm

profondeur:

582 mm

poids:

69 kg

classe de protection selon IEC 61140:

I

Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait T.Flow Nano avec cuve de 100 litres, sans ventilateur, avec Aldes Connect Box pour piloter sa production d'ECS depuis un smart phone, nouvelle version avec pied pour installation au sol

Les Atouts de l'article:

> Application :- Chauffe-eau thermodynamique qui combine production d'eau chaude et qualité d'air intérieur pour logements collectifs en neuf ou en grosse rénovation,- Livré avec Aldes Connect Box™ pour le suivi et le pilotage de sa production d'eau chaude en temps réel avec AldesConnect™,- Idéal pour 1 à 2 personnes : Du T2 (1 sanitaire) au T3 (5 sanitaires) en hygro,- Plage de débit : 25 à 127 m³/h.> Description : - La solution la plus performante de sa catégorie,- Jusqu'à 70% d'eau chaude produite gratuitement : COP (à 20°C selon EN16147) de 2,19 à 2,67,- Production d'eau chaude en continu : jusqu'à 320 litres (V40td) disponibles par jour,- 4 modes de fonctionnement : auto, boost, confort/invités, vacances,- Très silencieux : Lp à 2 m en champ libre à 160 m³/h < 21 dB(A),- Ultra fin : H 1311 x l 566 x P 573 mm (intégration dans un placard de 60 cm),- Garantie : PAC 2 ans et Ballon 5 ans.