Aldes - Coffret désenfumage parking habitat ParkONE DAH GV 20-25A PV 6-10A - 11057535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280575351
Réf. Sonepar
00046057535
Réf. Fournisseur
11057535
Marque
Aldes
Coffret désenfumage parking habitat ParkONE DAHLANDER GV 20-25A PV 6-10A / Horloge programmable pour répondre aux besoins en ventilation
Les Atouts de l'article:
> Coffret à clé plastique IP 55.> Dimension: largeur x hauteur x profondeur = 375 x 375 x 200 mm.> Horloge de programmation hebdomadaire secourue.> Protection du moteur en GV et PV par disjoncteurs magnéto-thermique, d'une intensité à choisir en fonction des moteur employés.> Gamme pour moteur 2 vitesses Dahlander, triphasé 400V.> Borne d'entrées/sorties pour les déclencheurs manuels de désenfumage à rupture de courant (contact sec à ouverture).> Raccordement possible pour un arrêt pompier à clé (contact sec à ouverture).> Entrée Tout-ou-rien pour pilotage via sonde externe.> Notice et plan disponible auprès de votre agence.
Les Atouts de l'article:
> Coffret à clé plastique IP 55.> Dimension: largeur x hauteur x profondeur = 375 x 375 x 200 mm.> Horloge de programmation hebdomadaire secourue.> Protection du moteur en GV et PV par disjoncteurs magnéto-thermique, d'une intensité à choisir en fonction des moteur employés.> Gamme pour moteur 2 vitesses Dahlander, triphasé 400V.> Borne d'entrées/sorties pour les déclencheurs manuels de désenfumage à rupture de courant (contact sec à ouverture).> Raccordement possible pour un arrêt pompier à clé (contact sec à ouverture).> Entrée Tout-ou-rien pour pilotage via sonde externe.> Notice et plan disponible auprès de votre agence.


