Aldes - Collecteur raccord d'étage galvanisé - Diamètre 200 mm - 1/160 + joint - 11098521


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 200 mm
forme de finition - pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 160 mm
avec joint prémonté - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
VIRTUO-FIX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3542281049622
Réf. Sonepar
00046104962
Réf. Fournisseur
11098521
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
200 mm
forme de finition:
pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2:
160 mm
avec joint prémonté:
Oui
Les Atouts de l'article:
Application :> Permet le raccordement d'un piquage diamètre 160 mm sur la colonne verticale diamètre 200 mm pour système T.Flow Hygro+> Garantit une Mise en œuvre : sans fuite ni perte de charge excessives sur les piquages> Garantit une étanchéité sur la liaison piquage / flexible> Complémentaire des éléments d'étage (2,47 m)Description :> Collecteur raccord d'étage à joint diamètre 200 mm comportant 1 piquage à joint diamètre 160 mm en acier galvanisé