Aldes - Collecteur raccord d'étage galvanisé - Diamètre 400 mm - 1/160 + joint - 11098525

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 400 mm

  • forme de finition - pièce en T

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 160 mm

  • avec joint prémonté - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542281049660

Réf. Sonepar

00046104966

Réf. Fournisseur

11098525

Marque

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

400 mm

forme de finition:

pièce en T

diamètre nominal conduite raccordement 2:

160 mm

avec joint prémonté:

Oui

Collecteur raccord d'étage galvanisé - Diamètre 400 mm - 1/160 + joint - Permet le raccordement d'un piquage en diamètre 160 mm pour système T.Flow Hygro+

Les Atouts de l'article:

Application :> Permet le raccordement d'un piquage diamètre 160 mm sur la colonne verticale diamètre 400 mm pour système T.Flow Hygro+> Garantit une Mise en œuvre : sans fuite ni perte de charge excessives sur les piquages> Garantit une étanchéité sur la liaison piquage / flexible> Complémentaire des éléments d'étage (2,47 m)Description :> Collecteur raccord d'étage à joint diamètre 400 mm comportant 1 piquage à joint diamètre 160 mm en acier galvanisé

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.