Aldes - Collier en acier galvanisé isolé - diamètre 80 mm - 11091062

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Collier en acier galvanisé isolé - diamètre 80 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 80 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - autre

  • type de fixation - trou de vis

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280910626

Réf. Sonepar

00046091062

Réf. Fournisseur

11091062

Réf. Commerciale

Aldes

diamètre nominal:

80 mm

modèle:

fermé

matériau:

autre

type de fixation:

trou de vis

couleur:

autre

Collier en acier galvanisé isolé - diamètre 80 mm - Livré avec visserie - Supportage des conduits et accessoires - Amortissement des vibrations grâce au joint caoutchouc

Les Atouts de l'article:

Application : > Supportage des conduits et accessoires Ø80 mm> Amortissement des vibrations grâce au joint caoutchoucDescription :> Collier en acier galvanisé avec joint en caoutchouc Ø80 mm> Livré à l'unité avec visserie> Ecrou d'embase M8> Vis de serrage M6> Fermeture pratique