Aldes - Conduit flexible souple L 10m Algaine alu M0 diamètre 450 mm - 11091911


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280919117
Réf. Sonepar
00046091911
Réf. Fournisseur
11091911
Marque
Aldes
Conduit flexible souple longueur 10m Algaine alu M0 diamètre 450 - Laminé d'alu et de polyester collés autour d'un fil acier en spirale - Permet le raccordement entre le réseau rigide et le terminal
Les Atouts de l'article:
Application :> Conduits flexibles aluminium permettant le raccordement entre le réseau rigide et le terminal en tertiaireDescription :> Laminé (90 microns) d'alu et de polyester collés autour d'un fil acier en spirale diamètre 450 mm. Assure une meilleure étanchéité et résistance mécanique au déchirement en comparaison de gaines 100 % aluminium> Conditionnement : 10 m compactés en60 cm> Rayon de cintrage : 0,6 D> Classé A1 selon l'arrêté du 21/11/2002
Les Atouts de l'article:
Application :> Conduits flexibles aluminium permettant le raccordement entre le réseau rigide et le terminal en tertiaireDescription :> Laminé (90 microns) d'alu et de polyester collés autour d'un fil acier en spirale diamètre 450 mm. Assure une meilleure étanchéité et résistance mécanique au déchirement en comparaison de gaines 100 % aluminium> Conditionnement : 10 m compactés en60 cm> Rayon de cintrage : 0,6 D> Classé A1 selon l'arrêté du 21/11/2002