Aldes - Conduit Optiflex circulaire bleu antistatique D75 - 50 mètres - 11091992


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 75 mm
qualité du matériau - autre
avec joint prémonté - Non
sans treillis métallique - Oui
longueur raccordement 2 - 50000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280919926
Réf. Sonepar
00046091992
Réf. Fournisseur
11091992
Marque
Aldes
diamètre nominal du conduit:
75 mm
qualité du matériau:
autre
avec joint prémonté:
Non
sans treillis métallique:
Oui
longueur raccordement 2:
50000 mm
Conduit Optiflex circulaire bleu antistatique D75 - 50 mètres pour réseau semi-rigide et accessoires étanches, faciles à installer et durables pour ventilation en maison individuelle
Les Atouts de l'article:
Application :> Réseau aéraulique de distribution d'air semi-rigide pour logement individuel,> Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux,> Haute performance aéraulique en extraction ou insufflation,> Pour le neuf ou la rénovation,> Adapté aux installations en faux-plafond, murale, cloisons, dalle/chape, etc.Description :> Diamètre : 75 mm> Couleur : bleu > Couronne de 50 m> Matière résistante : PEHD> Facile à installer grace au raccordement en 1-clic> 10x plus étanche qu'un réseau de ventilation standard grâce aux joints> Intérieur lisse avec traitement antistatique > Classe étancheité assimilée D
Les Atouts de l'article:
Application :> Réseau aéraulique de distribution d'air semi-rigide pour logement individuel,> Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux,> Haute performance aéraulique en extraction ou insufflation,> Pour le neuf ou la rénovation,> Adapté aux installations en faux-plafond, murale, cloisons, dalle/chape, etc.Description :> Diamètre : 75 mm> Couleur : bleu > Couronne de 50 m> Matière résistante : PEHD> Facile à installer grace au raccordement en 1-clic> 10x plus étanche qu'un réseau de ventilation standard grâce aux joints> Intérieur lisse avec traitement antistatique > Classe étancheité assimilée D