Aldes - Conduit Optiflex ovale gris antibactérien - 20 mètres - 11091857


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
qualité du matériau - autre
avec joint prémonté - Non
sans treillis métallique - Oui
longueur raccordement 2 - 20000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280918578
Réf. Sonepar
00046091857
Réf. Fournisseur
11091857
Réf. Commerciale
Aldes
qualité du matériau:
autre
avec joint prémonté:
Non
sans treillis métallique:
Oui
longueur raccordement 2:
20000 mm
Les Atouts de l'article:
Application : > Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux> Pour le neuf ou la rénovation> Adapté aux installations en faux-plafond et en cloisons> Réseau aéraulique de distribution d'air semi-rigide pour logement individuel et collectif Description :> Facilité d'installation et de résistance> Intérieur lisse> Dimensions : 132 x 52 mm, équivalent D90> Matériau : PEHD pur avec traitement antistatique et antibactérien> Conduit plat pour installation facilitée dans des configurations exigues