Aldes - Coude en acier galvanisé 30° - diamètre 315 mm - 11093368

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 315 mm
forme de finition - autre
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280933687
Réf. Sonepar
00046093368
Réf. Fournisseur
11093368
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
315 mm
forme de finition:
autre
avec joint prémonté:
Non
Coude en acier galvanisé 30° - diamètre 315 mm - Permet le changement de direction d'un réseau à 30°
Les Atouts de l'article:
Application :> Changement de direction à 30° d'un réseau aéraulique tertiaire et collectif Description : > Coude 30° en acier galvanisé diamètre 315 mm
Les Atouts de l'article:
Application :> Changement de direction à 30° d'un réseau aéraulique tertiaire et collectif Description : > Coude 30° en acier galvanisé diamètre 315 mm