Aldes - Coude en acier galvanisé 45° - diamètre 450 mm - 11093351

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 450 mm
forme de finition - autre
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280933519
Réf. Sonepar
00046093351
Réf. Fournisseur
11093351
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
450 mm
forme de finition:
autre
avec joint prémonté:
Non
Coude en acier galvanisé 45° - diamètre 450 mm - Permet le changement de direction d'un réseau à 45°
Les Atouts de l'article:
Application :> Changement de direction à 45° d'un réseau tertiaire et collectif Description : > Coude 45° en acier galvanisé diamètre 450 mm
Les Atouts de l'article:
Application :> Changement de direction à 45° d'un réseau tertiaire et collectif Description : > Coude 45° en acier galvanisé diamètre 450 mm