Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aldes - Coude galvanisé 30° à joint - Diamètre 315 secteur - 11098246

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 315 mm

  • forme de finition - autre

  • avec joint prémonté - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3542280982463

Réf. Sonepar

00046098288

Réf. Fournisseur

11098246

Réf. Commerciale

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

315 mm

forme de finition:

autre

avec joint prémonté:

Oui

Coude galvanisé 30° à joint - Diamètre 315 secteur - Permet le changement de direction d'un réseau à 30°

Les Atouts de l'article:

Application :> Changement de direction étanche à 30° d'un réseau aéraulique tertiaire ou collectif Description : > Coude 30° à joint en acier galvanisé diamètre 315 mm