Aldes - Coude galvanisé 45° à joint - Diamètre 400 - 11098128


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- diamètre nominal conduite raccordement 1 - 355 mm 
- forme de finition - autre 
- avec joint prémonté - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
VIRTUO-FIX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3542280981282
Réf. Sonepar
00046098128
Réf. Fournisseur
11098128
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
355 mm
forme de finition:
autre
avec joint prémonté:
Oui
Coude galvanisé 45° à joint - Diamètre 400 - Permet le changement de direction étanche d'un réseau à 45°
Les Atouts de l'article:
Application :> Changement de direction étanche à 45° d'un réseau aéraulique tertiaire ou collectif Description : > Coude 45° à joint en acier galvanisé diamètre 400 mm
Les Atouts de l'article:
Application :> Changement de direction étanche à 45° d'un réseau aéraulique tertiaire ou collectif Description : > Coude 45° à joint en acier galvanisé diamètre 400 mm