Aldes - Coude galvanisé 90° à joint - Diamètre 500 - 11093895


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 500 mm
forme de finition - autre
avec joint prémonté - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
VIRTUO-FIX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3542280938958
Réf. Sonepar
00046093895
Réf. Fournisseur
11093895
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
500 mm
forme de finition:
autre
avec joint prémonté:
Oui
Coude galvanisé 90° à joint - Diamètre 500 - Permet le changement de direction étanche d'un réseau à 90°
Les Atouts de l'article:
Application :> Changement de direction étanche à 90° d'un réseau aéraulique tertiaire et collectif Description : > Coude 90° à joint en acier galvanisé diamètre 560 mm
Les Atouts de l'article:
Application :> Changement de direction étanche à 90° d'un réseau aéraulique tertiaire et collectif Description : > Coude 90° à joint en acier galvanisé diamètre 560 mm