Aldes - Coude horizontal oblong galvanisé CHO à 45° - L 700mm x H 165mm - 11063167


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de finition - autre
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280631675
Réf. Sonepar
00046063167
Réf. Fournisseur
11063167
Réf. Commerciale
Aldes
forme de finition:
autre
avec joint prémonté:
Non
Coude horizontal oblong galvanisé CHO à 45° - Longueur 700mm x hauteur 165mm - Permet le changement de direction d'un réseau oblong à 45° dans le plan
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Accessoire de raccordement pour effectuer le changement de direction d'un réseau oblong à 45° dans le plan.Description : > Coude horizontal oblong en acier galvanisé.> Longueur de 700 mm et hauteur de 165 mm.
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Accessoire de raccordement pour effectuer le changement de direction d'un réseau oblong à 45° dans le plan.Description : > Coude horizontal oblong en acier galvanisé.> Longueur de 700 mm et hauteur de 165 mm.