Aldes - Coude horizontal oblong galvanisé CHO à 90° - L 515mm x H 215mm - 11063128


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de finition - autre
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280631286
Réf. Sonepar
00046063128
Réf. Fournisseur
11063128
Réf. Commerciale
Aldes
forme de finition:
autre
avec joint prémonté:
Non
Coude horizontal oblong galvanisé CHO à 90° - Longueur 515 mm x hauteur 215 mm - Permet le changement de direction d'un réseau oblong à 90° dans le plan
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Accessoire de raccordement pour effectuer le changement de direction d'un réseau oblong à 90° dans le plan.Description : > Coude horizontal oblong en acier galvanisé.> Longueur de 515 mm et hauteur de 215 mm.
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Accessoire de raccordement pour effectuer le changement de direction d'un réseau oblong à 90° dans le plan.Description : > Coude horizontal oblong en acier galvanisé.> Longueur de 515 mm et hauteur de 215 mm.