Aldes - Coude rigide en aluminium 45° - diamètre 200 mm - 11095346


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 200 mm
forme de finition - autre
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280953463
Réf. Sonepar
00046095346
Réf. Fournisseur
11095346
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
200 mm
forme de finition:
autre
avec joint prémonté:
Non
Coude rigide en aluminium 45° - diamètre 200 mm - Permet le changement de direction d'un réseau à 45°
Les Atouts de l'article:
Application :> Changement de direction à 45° d'un réseau aéraulique VMC Gaz tertiaire ou collectif Description : > Coude 45° en aluminium diamètre 200 mm
Les Atouts de l'article:
Application :> Changement de direction à 45° d'un réseau aéraulique VMC Gaz tertiaire ou collectif Description : > Coude 45° en aluminium diamètre 200 mm