Aldes - Coude rigide en aluminium 90° - diamètre 100 mm - 11095312


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 500 mm
forme de finition - autre
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280953128
Réf. Sonepar
00046095312
Réf. Fournisseur
11095312
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
500 mm
forme de finition:
autre
avec joint prémonté:
Non
Coude rigide en aluminium 90° - diamètre 500 mm - Permet le changement de direction d'un réseau à 90°
Les Atouts de l'article:
Application :> Changement de direction à 90° d'un réseau aéraulique VMC Gaz tertiaire ou collectif Description : > Coude 90° en aluminium diamètre 500 mm
Les Atouts de l'article:
Application :> Changement de direction à 90° d'un réseau aéraulique VMC Gaz tertiaire ou collectif Description : > Coude 90° en aluminium diamètre 500 mm