Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aldes - Coude rigide en aluminium 90° - diamètre 500 mm - 11095311

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 450 mm

  • forme de finition - autre

  • avec joint prémonté - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280953111

Réf. Sonepar

00046095311

Réf. Fournisseur

11095311

Marque

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

450 mm

forme de finition:

autre

avec joint prémonté:

Non

Coude rigide en aluminium 90° - diamètre 450 mm - Permet le changement de direction d'un réseau à 90°

Les Atouts de l'article:

Application :> Changement de direction à 90° d'un réseau aéraulique VMC Gaz tertiaire ou collectif Description : > Coude 90° en aluminium diamètre 450 mm