Aldes - Coude vertical oblong galvanisé CVO à 45° - L 450mm x H 100mm - 11063283


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de finition - autre
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280632832
Réf. Sonepar
00046063283
Réf. Fournisseur
11063283
Réf. Commerciale
Aldes
forme de finition:
autre
avec joint prémonté:
Non
Coude vertical oblong galvanisé CVO à 45° - Longueur 450mm x hauteur 100mm - Permet le changement de direction d'un réseau oblong à 45°
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Accessoire de raccordement pour effectuer le changement de direction d'un réseau oblong à 45°.Description : > Coude vertical oblong en acier galvanisé.> Longueur de 450 mm et hauteur de 100 mm.
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Accessoire de raccordement pour effectuer le changement de direction d'un réseau oblong à 45°.Description : > Coude vertical oblong en acier galvanisé.> Longueur de 450 mm et hauteur de 100 mm.