Aldes - Coude vertical oblong galvanisé CVO à 90° - L 475mm x H 165mm - 11063245


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- forme de finition - autre 
- avec joint prémonté - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3542280632450
Réf. Sonepar
00046063245
Réf. Fournisseur
11063245
Marque
Aldes
forme de finition:
autre
avec joint prémonté:
Non
Coude vertical oblong galvanisé CVO à 90° - Longueur 475mm x hauteur 165mm - Permet le changement de direction d'un réseau oblong à 90°
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Accessoire de raccordement pour effectuer le changement de direction d'un réseau oblong à 90°.Description : > Coude vertical oblong en acier galvanisé.> Longueur de 475 mm et hauteur de 165 mm.
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Accessoire de raccordement pour effectuer le changement de direction d'un réseau oblong à 90°.Description : > Coude vertical oblong en acier galvanisé.> Longueur de 475 mm et hauteur de 165 mm.



