Aldes - Culotte simple galva 90° à joint - Diamètre 160 - 11098373

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 160 mm
angle - 90 °
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 160 mm
diamètre nominal conduite raccordement 3 - 160 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VIRTUO-FIX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3542280983736
Réf. Sonepar
00046098373
Réf. Fournisseur
11098373
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
160 mm
angle:
90 °
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
160 mm
diamètre nominal conduite raccordement 3:
160 mm
avec joint prémonté:
Oui
matériau du conduit:
acier
nature du matériau du conduit:
autre



