Aldes - Culotte simple galva 90° à joint - Diamètre 250 - 11098375


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 250 mm
angle - 90 °
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 250 mm
diamètre nominal conduite raccordement 3 - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
VIRTUO-FIX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3542280983750
Réf. Sonepar
00046098375
Réf. Fournisseur
11098375
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
250 mm
angle:
90 °
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
250 mm
diamètre nominal conduite raccordement 3:
250 mm
avec joint prémonté:
Oui
matériau du conduit:
acier
nature du matériau du conduit:
autre