Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aldes - Culotte simple galva 90° à joint - Diamètre 500 - 11098379

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 500 mm

  • angle - 90 °

  • forme de finition - autre

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 500 mm

  • diamètre nominal conduite raccordement 3 - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280983798

Réf. Sonepar

00046098379

Réf. Fournisseur

11098379

Marque

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

500 mm

angle:

90 °

forme de finition:

autre

diamètre nominal conduite raccordement 2:

500 mm

diamètre nominal conduite raccordement 3:

500 mm

avec joint prémonté:

Oui

matériau du conduit:

acier

nature du matériau du conduit:

autre

Culotte simple galva 90° à joint - Diamètre 500 - Confluence de 2 branches de réseaux à 90° l'une de l'autre - Forme aéraulique permettant de limiter fortement les pertes de charges, surtout en insufflation