Aldes - Culotte simple galva 90° - Diamètre 125 mm - 11093083


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- diamètre nominal conduite raccordement 1 - 125 mm 
- forme de finition - autre 
- avec joint prémonté - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3542280930839
Réf. Sonepar
00046093083
Réf. Fournisseur
11093083
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
125 mm
forme de finition:
autre
avec joint prémonté:
Non
Culotte simple galvanisé 90° - Diamètre 125 mm - Confluence de 2 branches de réseaux à 90° l'une de l'autre - Forme aéraulique permettant de limiter fortement les pertes de charges, surtout en insufflation
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoire permettant la confluence de deux branches de réseau aéraulique à 90° l'une de l'autre> Forme aéraulique permettant de limiter fortement les pertes de charge, surtout en insufflationDescription : > Culotte simple à 90° en acier galvanisé diamètre 125 mm
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoire permettant la confluence de deux branches de réseau aéraulique à 90° l'une de l'autre> Forme aéraulique permettant de limiter fortement les pertes de charge, surtout en insufflationDescription : > Culotte simple à 90° en acier galvanisé diamètre 125 mm