Aldes - Culotte simple galva 90° - Diamètre 200 mm - 11093086

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 200 mm
forme de finition - autre
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280930860
Réf. Sonepar
00046093086
Réf. Fournisseur
11093086
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
200 mm
forme de finition:
autre
avec joint prémonté:
Non
Culotte simple galvanisé 90° - Diamètre 200 mm - Confluence de 2 branches de réseaux à 90° l'une de l'autre - Forme aéraulique permettant de limiter fortement les pertes de charges, surtout en insufflation
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoire permettant la confluence de deux branches de réseau aéraulique à 90° l'une de l'autre> Forme aéraulique permettant de limiter fortement les pertes de charge, surtout en insufflationDescription : > Culotte simple à 90° en acier galvanisé diamètre 200 mm
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoire permettant la confluence de deux branches de réseau aéraulique à 90° l'une de l'autre> Forme aéraulique permettant de limiter fortement les pertes de charge, surtout en insufflationDescription : > Culotte simple à 90° en acier galvanisé diamètre 200 mm