Aldes - CXc307 : cta extra plate faux plafond, rénovations petits locaux tertiaires - 11060871
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280608714
Réf. Sonepar
00046060871
Réf. Fournisseur
11060871
Marque
Aldes
CXc307, 700m3/h, Modbus RTU/IP, pilotage smartphone, IHM LCD en std, ech. CF Eurovent, bypass ON/OFF, filtration ePM1 50% (F7), ePM10 50% (M5), alim mono 230V, piquage diam. 200mm, isol. LR 30mm.
Les Atouts de l'article:
Découvrez la Centrale de traitement d'air compacte CXc300 de la marque ALDES, référencée sous le code SAP 11060871. Cette centrale présente de nombreux points forts :- Disponible en 5 tailles différentes pour des débits allant jusqu'à 2000m3/h- Construction robuste en profilé d'aluminium et panneaux sandwich, isolés avec de la laine de roche compressée- Ventilateur monophasé type plugfan pour une ventilation optimale- Échangeur de chaleur contre-flux à plaques haut rendement Eurovent AAHE- Options de régulation variées : vitesse constante, débit constant, pression constante, débit variable sur signal de sonde CO2 externe, pilotage par application smartphone- Filtres internes de qualité pour une meilleure qualité de l'air- Maintenance simplifiée avec accès facile aux composants internes- Différentes versions disponibles avec ou sans batterie intégrée- Domaines d'application divers : neuf, rénovation, locaux tertiaires, établissements scolaires- Une solution économique et pratique, garantie 2 ans. Profitez de la qualité et du confort offerts par la Centrale de traitement d'air CXc300 ALDES.
Les Atouts de l'article:
Découvrez la Centrale de traitement d'air compacte CXc300 de la marque ALDES, référencée sous le code SAP 11060871. Cette centrale présente de nombreux points forts :- Disponible en 5 tailles différentes pour des débits allant jusqu'à 2000m3/h- Construction robuste en profilé d'aluminium et panneaux sandwich, isolés avec de la laine de roche compressée- Ventilateur monophasé type plugfan pour une ventilation optimale- Échangeur de chaleur contre-flux à plaques haut rendement Eurovent AAHE- Options de régulation variées : vitesse constante, débit constant, pression constante, débit variable sur signal de sonde CO2 externe, pilotage par application smartphone- Filtres internes de qualité pour une meilleure qualité de l'air- Maintenance simplifiée avec accès facile aux composants internes- Différentes versions disponibles avec ou sans batterie intégrée- Domaines d'application divers : neuf, rénovation, locaux tertiaires, établissements scolaires- Une solution économique et pratique, garantie 2 ans. Profitez de la qualité et du confort offerts par la Centrale de traitement d'air CXc300 ALDES.


