Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aldes - CXc315 bat elec: cta extra plate faux plafond, rénovations petits locaux tertiai - 11060878

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - CXc315 bat elec: cta extra plate faux plafond, rénovations petits locaux tertiai

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280608783

Réf. Sonepar

00046060878

Réf. Fournisseur

11060878

Marque

Aldes

CXc315 batt elec post chauf intégrée, 1500m3/h, Modbus RTU/IP, pilotage smartphone, IHM LCD en std, ech. CF Eurovent, bypass ON/OFF, filtration ePM1 50% (F7), ePM10 50% (M5), alim mono 230V, piquage diam. 250mm, isol. LR 30mm, alim mono 230

Les Atouts de l'article:

La centrale de traitement d'air compacte CXC315 BAT ELEC, code article SAP 11060878, est la solution idéale pour l'intégration en faux plafond lors de chantiers de rénovation tertiaire. La CXc300 est certifiée Eurovent et offre une performance optimale en récupérant la chaleur de l'air extrait. Son faible encombrement en fait une solution discrète et économique pour les locaux tertiaires. Profitez de son pilotage par smartphone en Bluetooth ou Wifi et de sa compatibilité avec la norme RT2012 et RE2020. Avec la CXc300, assurez-vous d'une ventilation de qualité pour un environnement intérieur sain et confortable.