Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aldes - DEXc304 BAT EAU CHAUDE: sous plafond, rénovations petits locaux tertiaires - 11059029

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - DEXc304 BAT EAU CHAUDE: sous plafond, rénovations petits locaux tertiaires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280590293

Réf. Sonepar

00046059029

Réf. Fournisseur

11059029

Marque

Aldes

DEXc304, débit 400m³/h, Modbus RTU, IHM tactile couleur, échangeur contre flux Eurovent AAHE, bypass 0-10V, filtres ePM1 70% (F7), ePM10 50% (M5), batterie hydraulique V3V 0-10V montée, alim mono 230V, piquage diam. 250mm, isolant LR 25mm

Les Atouts de l'article:

L'unité de traitement d'air compacte DEXc300 est la solution idéale pour une installation sous-plafond. Avec sa capacité pouvant aller jusqu'à 1200 m3/h, cette centrale assure une ventilation efficace et silencieuse grâce à son isolation par laine de roche d'épaisseur 25mm. De plus, la régulation EVCO intégrée offre différentes modes de vitesse ajustable et variable pour un contrôle optimal. Son design monobloc en acier galvanisé et sa facilité d'accès aux filtres en font un produit pratique et performant. Grâce à ses nombreuses options de batteries de chauffage et de refroidissement, la DEXc300 s'adapte à tous les besoins en termes de thermorégulation. Enfin, son interface de contrôle Webserver et sa compatibilité avec les protocoles Modbus en font un produit connecté et facile à utiliser. Optez pour la centrale DEXc300 pour une ventilation de qualité dans vos espaces tertiaires ou scolaires.