Aldes - Diffuseur à buses AC 190 500X200 RAL9003MAT - 11003472

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Série AC 190
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3542280034728
Réf. Sonepar
00046003472
Réf. Fournisseur
11003472
Réf. Commerciale
Aldes
Diffuseur moyenne portée AC190 500X200 - RAL9003 MAT- Fixation murale ou au plafond par clip
Les Atouts de l'article:
L'AC190 est un diffuseur multibuses à moyenne portée pour la diffusion d'air des systèmes de ventilation dans les bâtiments tertiaires avec une grande hauteur sous plafond type centre commerciaux, musées, hôtels… Il permet de traiter de grands volumes. L'AC190 Conduit se positionne au mur ou au plafond et sa finition est en aluminium peint, RAL9003 MAT 30%. Chaque buse est orientable ce qui garantit une diffusion optimale tout en assurant un confort maximal.Fixation non apparente dans le plénum.
Les Atouts de l'article:
L'AC190 est un diffuseur multibuses à moyenne portée pour la diffusion d'air des systèmes de ventilation dans les bâtiments tertiaires avec une grande hauteur sous plafond type centre commerciaux, musées, hôtels… Il permet de traiter de grands volumes. L'AC190 Conduit se positionne au mur ou au plafond et sa finition est en aluminium peint, RAL9003 MAT 30%. Chaque buse est orientable ce qui garantit une diffusion optimale tout en assurant un confort maximal.Fixation non apparente dans le plénum.