Aldes - Diffuseur carré fixe 4 voies aluminium blanc plafond AF 704 225x225 mm - 11051007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau - aluminium 
- sans plénum - Oui 
- faux-plafond modulaire - sans 
- avec réglage du volume - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3542280510079
Réf. Sonepar
00046051007
Réf. Fournisseur
11051007
Marque
Aldes
matériau:
aluminium
sans plénum:
Oui
faux-plafond modulaire:
sans
avec réglage du volume:
Non
Diffuseur carré fixe 4 directions AF 704 - Soufflage/reprise - 225x225 mm - Noyau amovible - Aluminium avec peinture époxy RAL 9003 mat 30% - Montage ras du plafond - Fixation sur le col par vis non apparentes
Les Atouts de l'article:
Le AF704 est un diffuseur plafonnier carré avec 4 directions de soufflage pour la diffusion d'air des systèmes de ventilation ou de conditionnement d'air dans les bâtiments tertiaires. Ce diffuseur est en aluminium avec peinture époxy blanc RAL 9003 30% mat. Il s'installe au plafond et se fixe au plénum par des vis non apparentes.
Les Atouts de l'article:
Le AF704 est un diffuseur plafonnier carré avec 4 directions de soufflage pour la diffusion d'air des systèmes de ventilation ou de conditionnement d'air dans les bâtiments tertiaires. Ce diffuseur est en aluminium avec peinture époxy blanc RAL 9003 30% mat. Il s'installe au plafond et se fixe au plénum par des vis non apparentes.


