Aldes - Diffuseur circulaire concentrique fixe en acier blanc SC 831 D200 - 11051021


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre avant - 235 mm
faux-plafond modulaire - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Diffuseurs circulaires fixe
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3542280510215
Réf. Sonepar
00046051021
Réf. Fournisseur
11051021
Réf. Commerciale
Aldes
matériau:
acier
diamètre avant:
235 mm
faux-plafond modulaire:
autre
Diffuseur circulaire concentrique fixe SC 831 - Acier peint époxy blanc RAL9010 30% - D200 - Positionnement en plafond ou sur conduit exposé directement sur le col - Accessoires en sus : anneau montage, registre et plenum avec piquage côté
Les Atouts de l'article:
> Cônes circulaires disposés en saillie en acier embouti. > Finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010. > Fixation au plafond apparente par vis dans le cône extérieur et anneau de montage FR ou registre BY. > Raccordement sur conduit circulaire.
Les Atouts de l'article:
> Cônes circulaires disposés en saillie en acier embouti. > Finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010. > Fixation au plafond apparente par vis dans le cône extérieur et anneau de montage FR ou registre BY. > Raccordement sur conduit circulaire.