Aldes - Diffuseur circulaire concentrique fixe en acier blanc SC 831 D250 - 11051022

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre avant - 294 mm
faux-plafond modulaire - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Diffuseurs circulaires fixe
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3542280510222
Réf. Sonepar
00046051022
Réf. Fournisseur
11051022
Marque
Aldes
matériau:
acier
diamètre avant:
294 mm
faux-plafond modulaire:
autre
Diffuseur circulaire concentrique fixe SC 831 - Acier peint époxy blanc RAL9010 30% - D250 - Positionnement en plafond ou sur conduit exposé directement sur le col - Accessoires en sus : anneau montage, registre et plenum avec piquage côté
Les Atouts de l'article:
> Cônes circulaires disposés en saillie en acier embouti. > Finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010. > Fixation au plafond apparente par vis dans le cône extérieur et anneau de montage FR ou registre BY. > Raccordement sur conduit circulaire.
Les Atouts de l'article:
> Cônes circulaires disposés en saillie en acier embouti. > Finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010. > Fixation au plafond apparente par vis dans le cône extérieur et anneau de montage FR ou registre BY. > Raccordement sur conduit circulaire.