Aldes - Diffuseur gde hauteur AR190 Thermo D230 Alu Anodisé en mural ou plafond - 11051266

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • faux-plafond modulaire - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3542280512660

Réf. Sonepar

00046051266

Réf. Fournisseur

11051266

Réf. Commerciale

Aldes

matériau:

aluminium

faux-plafond modulaire:

sans

Diffuseur gde hauteur et longue portée AR190 Thermo D230 - Alu anodisé - Orientable +/-30° - Ressort adapte l'angle selon t° pour passage auto modes été/hiver - Fixation par vis non apparentes sur gaine rect, circ, plénum - Mural/plafond

Les Atouts de l'article:

> Finition aluminium peinture époxy, teinte blanc RAL 9010, ou aluminium anodisé teinte naturelle. > Ressort thermo-sensible en alliage Nickel-Titanium permettant un basculement automatique de l'angle de diffusion en fonction de la température de l'air insufflé : - position "hiver" (chauffage) pour la dé-stratification del'air chaud. - position "été" (rafraîchissement) assurant une parfaite maîtrise des vitesses d'air dans la zone d'occupation. > Angles "hiver" et "été" réglables à l'installation par vis (angle maxi +/- 30°). > Fixation par vis non apparentes sur gaine rectangulaire (ou plénum), ou raccordement direct sur le conduit d'alimentation circulaire. Nota : pas de registre disponible sur cette gamme.