Aldes - Diffuseur gde hauteur AR190C Type 80 D160 pour raccord sur conduit circulaire - 11003016


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau - aluminium 
- faux-plafond modulaire - sans 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Diffuseur spéciaux
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3542280030164
Réf. Sonepar
00046003016
Réf. Fournisseur
11003016
Marque
Aldes
matériau:
aluminium
faux-plafond modulaire:
sans
Diffuseur grande hauteur et longue portée AR190C Type 80 D160 - Alu peinture époxy blanc RAL9003 85% - Orientable jusqu'à 30° - Sur conduit circulaire avec manchette raccordement incluse et cache-vis - Mural, plafond, ou sol en allège
Les Atouts de l'article:
> Finition aluminium peinture époxy, teinte blanc RAL 9010 mat 30%. > AR 190 : fixation par vis sur gaine rectangulaire ou sur plénum. > AR 190 C : livré avec une manchette circlaire pour raccordement direct sur le conduit. > Cache vis pour une fixation non apparente (fourni en standard).
Les Atouts de l'article:
> Finition aluminium peinture époxy, teinte blanc RAL 9010 mat 30%. > AR 190 : fixation par vis sur gaine rectangulaire ou sur plénum. > AR 190 C : livré avec une manchette circlaire pour raccordement direct sur le conduit. > Cache vis pour une fixation non apparente (fourni en standard).



