Aldes - Diffuseur linéaire soufflage 1 fente alu blanc avec registre ALD611 550mm - 11051850


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Diffuseur à fentes
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3542280518501
Réf. Sonepar
00046051850
Réf. Fournisseur
11051850
Réf. Commerciale
Aldes
Diffuseur linéaire de soufflage non réglable 1 fente ALD611 - Longueur 550mm - Cadre de 25 mm - Alu blanc RAL 9003 30% - Avec registre - Fixation non apparente par vis et ponts, accessible par le dessous - Accessoire : plenum
Les Atouts de l'article:
• Diffuseur linéaire en aluminium de soufflage non réglable 1 fente ALD611. • Longueur 550 mm. • Cadre de 25 mm. • Finition : corps et déflecteur en aluminium avec peinture époxy blanc RAL 9003. • Avec registre à glissière intégré. • Fixation non apparente par vis et ponts, accessible par le dessous. • Accessoire : plenum de raccordement.
Les Atouts de l'article:
• Diffuseur linéaire en aluminium de soufflage non réglable 1 fente ALD611. • Longueur 550 mm. • Cadre de 25 mm. • Finition : corps et déflecteur en aluminium avec peinture époxy blanc RAL 9003. • Avec registre à glissière intégré. • Fixation non apparente par vis et ponts, accessible par le dessous. • Accessoire : plenum de raccordement.