Aldes - Diffuseur linéaire soufflage 4 fentes alu blanc avec registre ALD614 550mm - 11051870


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Diffuseur à fentes
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3542280518709
Réf. Sonepar
00046051870
Réf. Fournisseur
11051870
Réf. Commerciale
Aldes
Diffuseur linéaire de soufflage non réglable 4 fentes vers le même côté ALD614 - Longueur 550mm - Cadre de 25 mm - Alu blanc RAL 9003 30% - Avec registre - Fixation non apparente par vis et ponts - Accessoire : plenum
Les Atouts de l'article:
• Diffuseur linéaire en aluminium de soufflage non réglable 4 fentes du même côté ALD614. • Longueur 550 mm. • Cadre de 25 mm. • Finition : corps et déflecteur en aluminium avec peinture époxy blanc RAL 9003. • Avec registre à glissière intégré. • Fixation non apparente par vis et ponts, accessible par le dessous. • Accessoire : plenum de raccordement.
Les Atouts de l'article:
• Diffuseur linéaire en aluminium de soufflage non réglable 4 fentes du même côté ALD614. • Longueur 550 mm. • Cadre de 25 mm. • Finition : corps et déflecteur en aluminium avec peinture époxy blanc RAL 9003. • Avec registre à glissière intégré. • Fixation non apparente par vis et ponts, accessible par le dessous. • Accessoire : plenum de raccordement.