Aldes - Diffuseur réglable hélicoïdal 400x400 acier blanc et déflecteur noir SF 785 - 11051130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
faux-plafond modulaire - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Diffuseur à jet hélicoïdal
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3542280511304
Réf. Sonepar
00046051130
Réf. Fournisseur
11051130
Marque
Aldes
matériau:
acier
faux-plafond modulaire:
autre
Diffuseur à jet hélicoïdal 400x400mm SF 785 - Ossature TBar - Acier peint époxy blanc RAL9003 85% - Déflecteur noir RAL9005 réglable - Gd taux de brassage et faible hauteur - Fixation apparente par vis centrale et pont - Accessoire : plenum
Les Atouts de l'article:
> Finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9003 30%. > Lamelles ajustables en polypropylène noir (type SF 785) ou fixes en acier (modèle SF 786). > Fixation au plénum par vis centrale (F7). Cette fixation est adaptée aux plafonds non amovibles types staff ou BA13. > Fixation à la dalle béton non apparente à l'aide de pattes situées sur le plénum de raccordement. Utiliser les câbles de suspension.
Les Atouts de l'article:
> Finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9003 30%. > Lamelles ajustables en polypropylène noir (type SF 785) ou fixes en acier (modèle SF 786). > Fixation au plénum par vis centrale (F7). Cette fixation est adaptée aux plafonds non amovibles types staff ou BA13. > Fixation à la dalle béton non apparente à l'aide de pattes situées sur le plénum de raccordement. Utiliser les câbles de suspension.



