Aldes - Diffuseur réglable hélicoïdal 500x500 acier blanc et déflecteur noir SF 785 - 11051131

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • faux-plafond modulaire - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Diffuseur à jet hélicoïdal

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3542280511311

Réf. Sonepar

00046051131

Réf. Fournisseur

11051131

Marque

Aldes

matériau:

acier

faux-plafond modulaire:

autre

Diffuseur à jet hélicoïdal 500x500mm SF 785 - Ossature TBar - Acier peint époxy blanc RAL9003 85% - Déflecteur noir RAL9005 réglable - Gd taux de brassage et faible hauteur - Fixation apparente par vis centrale et pont - Accessoire : plenum

Les Atouts de l'article:

> Finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9003 30%. > Lamelles ajustables en polypropylène noir (type SF 785) ou fixes en acier (modèle SF 786). > Fixation au plénum par vis centrale (F7). Cette fixation est adaptée aux plafonds non amovibles types staff ou BA13. > Fixation à la dalle béton non apparente à l'aide de pattes situées sur le plénum de raccordement. Utiliser les câbles de suspension.